Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
52 67 ks v systémovém kufru 8 4 2 Kompletní sortiment pro výrobu standardních met - rických závitů ISO M3-M20 z oceli s pevností do 850 Nmm 2 a z litiny Součást obsahu dodávky Ruční závitník předřezávací závitník HSS DIN 352 1 x M3 x 0 5 1 x M4 x 0 7 1 x M5 x 0 8 1 x M6 x 1 1 x M8 x 1 25 1 x M10 x 1 5 1 x M12 x 1 75 1 x M14 x 2 1 x M16 x 2 1 x M18 x 2 5 1 x M20 x 2 5 Ruční závitník druhý závitník HSS DIN 352 1 x M3 x 0 5 1 x M4 x 0 7 1 x M5 x 0 8 1 x M6 x 1 1 x M8 x 1 25 1 x M10 x 1 5 1 x M12 x 1 75 1 x M14 x 2 1 x M16 x 2 1 x M18 x 2 5 1 x M20 x 2 5 Ruční závitník třetí závitník HSS DIN 352 1 x M3 x 0 5 1 x M4 x 0 7 1 x M5 x 0 8 1 x M6 x 1 1 x M8 x 1 25 1 x M10 x 1 5 1 x M12 x 1 75 1 x M14 x 2 1 x M16 x 2 1 x M18 x 2 5 1 x M20 x 2 5 Závitová forma HSS DIN EN 22568 pro standardní metrické závity ISO 1 x M3 x 0 5 1 x M4 x 0 7 1 x M5 x 0 8 1 x M6 x 1 0 1 x M8 x 1 25 1 x M10 x 1 5 1 x M12 x 1 75 1 x M14 x 2 0 1 x M16 x 2 0 1 x M18 x 2 5 1 x M20 x 2 5 Závitnice 1 x vhodná pro Závitník M1 - M10 čtvercový 2 1 - 5 5 mm 1 x vhodná pro Závitník M4 - M12 čtvercový 3 4 - 7 mm 1 x vhodná pro Závitník M5 - M20 čtvercový 4 9 - 12 mm Hlavy na řezání závitů DIN 225 1 x vhodné pro Závitořez M3 - M4 1 x vhodný pro Závitořez M5 - M6 1 x vhodný pro Závitořez M7 - M9 1 x vhodný pro Závitořez M10 - M11 1 x vhodný pro Závitořez M12 - M14 1 x vhodný pro Závitořez M16 - M20 Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130° 1 x 2 5 mm 1 x 3 3 mm 1 x 4 2 mm 1 x 5 mm 1 x 6 8 mm 1 x 8 5 mm 1 x 10 2 mm 1 x 12 mm 1 x 14 mm 1 x 15 5 mm 1 x 17 5 mm Držák nástroje s ráčnou 1 x vhodný pro Závitník M3 - M8 čtvercový pohon 2 4 - 5 5 mm 1 x vhodný pro Závitník M5 - M12 čtvercový pohon 4 5 - 8 mm 1 x plochý šroubovák 1 x 5 5 mm délka dříku 25 mm 1 x systémová vložka pěnová 8 4 1 1 x systémová vložka pěnová 8 4 2 1 x systémový kufr 8 4 2 Obj č 5964 065 267 Počet 1 Sada nástrojů pro řezání závitů HSS M3-M20 1000 ks v systémovém kufru 4 4 1 ISO 4026 45 Hpozinkovaná ocel Součást obsahu dodávky Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem s komolým kuželem 100 x M2 5x3 mm 100 x M2 5x6 mm 100 x M3x10 mm 100 x M3x4 mm 50 x M4x16 mm 100 x M4x6 mm 50 x M5x16 mm 100 x M5x6 mm 50 x M6x20 mm 100 x M6x6 mm 20 x M8x30 mm 50 x M8x8 mm 10 x M10x12 mm 10 x M10x40 mm 30 x M12x16 mm 10 x M12x40 mm 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 16 přihrádek 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 025 500 Počet 1 Sortiment stavěcích šrou - bů