Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
53 540 ks v systémovém kufru 4 4 1 ISO 4026 4027 4028 ocel 45H nelegovaná Součást obsahu dodávky Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem s komolým kuželem 30 x M5x10 mm 30 x M5x16 mm 30 x M6x10 mm 30 x M6x16 mm 30 x M8x10 mm 30 x M8x16 mm Závitový čep 30 x M5x10 mm 30 x M5x16 mm 30 x M6x10 mm 30 x M6x16 mm 30 x M8x10 mm 30 x M8x16 mm Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem s čepem 30 x M5x10 mm 30 x M5x16 mm 30 x M6x10 mm 30 x M6x16 mm 30 x M8x10 mm 30 x M8x16 mm 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 18 přihrádek 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 025 600 Počet 1 Sortiment stavěcích šroubů 401 ks v systémovém kufru 4 4 1 Pro sekundární upevnění v sádrokartonových dřevovláknitých panelech a v lehkých panelech Součást obsahu dodávky 200 x ASSY ® 3 0 modře pozinkovaný vrut do dřevotřískové desky 4 5x35 1 x šroubovák s pohonem AW AW20 x 25 100 x zástrčka do sádrokartonu W-GS typ K 14 5x33 100 x zástrčka do sádrokartonu W-GS typ ZD 14 5x33 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 4 přihrádky 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 090 301 Počet 1 Sortiment hmoždinek do sádrokartonu W-GS 16 ks v systémovém boxu 8 4 1 Ruční nýtovací kleště se systémem rychlé výměny pro zpracování matic slepých nýtů a šroubů M4 - M12 Součást obsahu dodávky 1 x ruční nýtovací nástroj Závitový trn 1 x M4 1 x M5 1 x M6 1 x M8 1 x M10 1 x M12 Závitové pouzdro 1 x M5 1 x M6 1 x M8 Sklíčidlo s pojistnou maticí 1 x M4 1 x M5 1 x M6 1 x M8 1 x M10 1 x M12 1 x systémová vložka pěnová 8 4 1 1 x systémový kufr 8 4 1 Obj č 5964 094 803 Počet 1 Sortiment ručních nýto - vacích kleští HES 412