Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
51 44 ks v systémovém kufru 8 4 1 Kompletní sada pro výrobu metrických závitů podle normy ISO M3-M12 v oceli o pevnosti až 850 Nmm² a v litině Součást obsahu dodávky Ruční závitník předřezávací závitník HSS DIN 352 1 x M3 x 0 5 1 x M4 x 0 7 1 x M5 x 0 8 1 x M6 x 1 1 x M8 x 1 25 1 x M10 x 1 5 1 x M12 x 1 75 Ruční závitník druhý závitník HSS DIN 352 1 x M3 x 0 5 1 x M4 x 0 7 1 x M5 x 0 8 1 x M6 x 1 1 x M8 x 1 25 1 x M10 x 1 5 1 x M12 x 1 75 Ruční závitník třetí závitník HSS DIN 352 1 x M3 x 0 5 1 x M4 x 0 7 1 x M5 x 0 8 1 x M6 x 1 1 x M8 x 1 25 1 x M10 x 1 5 1 x M12 x 1 75 Závitová forma HSS DIN EN 22568 pro standardní metrické závity ISO 1 x M3 x 0 5 1 x M4 x 0 7 1 x M5 x 0 8 1 x M6 x 1 0 1 x M8 x 1 25 1 x M10 x 1 5 1 x M12 x 1 75 Závitnice 1 x vhodná pro Závitník M1 - M10 čtvercový 2 1 - 5 5 mm 1 x vhodný pro Závitník M4 - M12 čtvercový 3 4 - 7 mm Hlavy na řezání závitů DIN 225 1 x vhodné pro Závitořez M3 - M4 1 x vhodný pro Závitořez M5 - M6 1 x vhodný pro Závitořez M7 - M9 1 x vhodný pro Závitořez M10 - M11 1 x vhodný pro Závitořez M12 - M14 Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130° 1 x 2 5 mm 1 x 3 3 mm 1 x 4 2 mm 1 x 5 mm 1 x 6 8 mm 1 x 8 5 mm 1 x 10 2 mm 1 x držák nástroje s ráčnou vhodný pro Závitník M3 - M8 čtvercový pohon 2 4 - 5 5 mm 1 x plochý šroubovák 1 x 5 5 mm délka dříku 25 mm 1 x systémová vložka pěnová 8 4 1 1 x systémový kufr 8 4 1 Obj č 5964 065 244 Počet 1 Sada závitníků HSS M3-M12