Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
48 170 ks v systémovém kufru Součást obsahu dodávky Pojistka s plochým dříkem MINI Silver 10 x 2 A 10 x 3 A 10 x 4 A 10 x 5 A 10 x 7 5 A 10 x 10 A 10 x 15 A 10 x 20 A 10 x 25 A 10 x 30 A Pojistka s plochým dříkem MAXI Silver 10 x 20 A 10 x 30 A 10 x 40 A 10 x 50 A 10 x 60 A 10 x 70 A 10 x 80 A 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 15 x plastový dělicí prvek pro systémovou vložku 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 073 101 Počet 1 Sortiment pojistek s plochým dříkem MINI MAXI Silver 100 ks v systémovém kufru Součást obsahu dodávky Pojistka s plochým dříkem MINI-FLP Silver 5 x 2 A 5 x 3 A 5 x 4 A 5 x 5 A 15 x 7 5 A 15 x 10 A 15 x 15 A 15 x 20 A 10 x 25 A 10 x 30 A 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 12 přihrádek 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 073 103 Počet 1 Sortiment pojistek s plochým dříkem MINI-FLP Silver 2058 ks v systémovém kufru 4 4 1 DIN 7500-1 pozinkovaná ocel modře pasivo - vaná A2K závit Taptite 2000 drážka Torx Součást obsahu dodávky GEFU ® samořezný šroub se závitem Taptite 2000 ® plochá hlava a drážka Torx 200 x M3x6 mm 200 x M3x8 mm 200 x M3x10 mm 200 x M4x8 mm 200 x M4x10 mm 200 x M4x12 mm 200 x M4x16 mm 100 x M5x10 mm 100 x M5x12 mm 100 x M5x16 mm 100 x M5x20 mm 100 x M6x12 mm 50 x M6x16 mm 50 x M6x20 mm 50 x M6x25 mm Bit TX 1 x TX 10 1 x TX 20 1 x TX 25 1 x TX 30 Spirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN 1 x 2 8 mm 1 x 3 7 mm 1 x 4 6 mm 1 x 5 6 mm 1 x systémový kufr 4 4 1 16 x systémový box 1 1 1 Obj č 5964 020 900 Počet 1 Sortiment samořezných šroubů s plochou hlavou