Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
49 2008 ks v systémovém kufru 4 4 1 Nerezová ocel A2 nelegovaná závit Taptite 2000 drážka Torx Součást obsahu dodávky GEFU ® samořezný šroub se závitem Taptite 2000 ® plochá hlava s drážkou Torx 200 x M3x6 mm 200 x M3x8 mm 200 x M3x10 mm 200 x M4x8 mm 200 x M4x10 mm 200 x M4x12 mm 200 x M4x16 mm 100 x M5x10 mm 100 x M5x12 mm 100 x M5x16 mm 100 x M5x20 mm 50 x M6x12 mm 50 x M6x16 mm 50 x M6x20 mm 50 x M6x25 mm Bit TX 1 x TX 10 1 x TX 20 1 x TX 25 1 x TX 30 Spirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN 1 x 2 8 mm 1 x 3 7 mm 1 x 4 6 mm 1 x 5 6 mm 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 16 přihrádek 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 022 001 Počet 1 Sortiment samořezných šroubů s plochou hlavou 1706 ks v systémovém kufru 4 4 1 DIN 7500-1 pozinkovaná ocel modře pasivo - vaná A2K závit Taptite 2000 drážka Torx Součást obsahu dodávky GEFU ® samořezný šroub se závitem Taptite 2000 ® zploštělá půlkulatá hlava s lím - cem a drážkou Torx 200 x M4x8 mm 200 x M4x10 mm 200 x M4x12 mm 200 x M4x16 mm 200 x M5x10 mm 200 x M5x12 mm 100 x M5x16 mm 100 x M5x20 mm 100 x M6x12 mm 100 x M6x16 mm 100 x M6x20 mm Bit TX 1 x TX 20 1 x TX 25 1 x TX 30 Spirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN 1 x 3 7 mm 1 x 4 6 mm 1 x 5 6 mm 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 12 přihrádek 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 020 901 Počet 1 Sortiment samořezných šroubů s půlkulatou hla - vou 2458 ks v systémovém kufru 4 4 1 DIN 7500-1 pozinkovaná ocel modře pasivo - vaná A2K závit Taptite 2000 drážka Torx Součást obsahu dodávky GEFU ® samořezný šroub se závitem Taptite 2000 ® zápustná hlava a drážka Torx 200 x M3x6 mm 200 x M3x8 mm 200 x M3x10 mm 200 x M4x8 mm 200 x M4x10 mm 200 x M4x12 mm 200 x M4x16 mm 200 x M5x10 mm 200 x M5x12 mm 200 x M5x16 mm 100 x M5x20 mm 100 x M6x12 mm 100 x M6x16 mm 100 x M6x20 mm 50 x M6x25 mm Bit TX 1 x TX 10 1 x TX 20 1 x TX 25 1 x TX 30 Spirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN 1 x 2 8 mm 1 x 3 7 mm 1 x 4 6 mm 1 x 5 6 mm 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 16 přihrádek 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 020 902 Počet 1 Sortiment samořezných šroubů se zápustnou hla - vou