Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
45 2400 ks v systémovém kufru 4 4 1 Pozinkovaná ocel modře pasivovaná A2K Součást obsahu dodávky Pojistná podložka 200 x M5 200 x M6 200 x M8 100 x M10 Plochá podložka bez fasety 200 x M5 200 x M6 200 x M8 100 x M10 Plochá podložka – velký vnější průměr 100 x M5 100 x M6 100 x M8 50 x M10 Šestihranná matice 300 x M5 200 x M6 100 x M8 50 x M10 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 16 přihrádek 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 514 900 Počet 1 Sortiment pojistných podložek podložek a matic 270 ks v systémovém kufru Součást obsahu dodávky Tepelně smršťovací krimpovací čelní konektor 10 x 0 5-1 5 mm 2 15 x 1 5-2 5 mm 2 15 x 4-6 mm 2 Tepelně smršťovací krimpovací prstencový konektor 15 x 0 5-1 5 mm 2 15 x 1 5-2 5 mm 2 Tepelně smršťovací krimpovací nožová koncovka konektoru 15 x 0 5-1 5 mm 2 15 x 1 5-2 5 mm 2 Odbočný konektor neodpojitelný 15 x 0 5-1 5 mm 2 10 x kontinuita 4 0 mm 2 odbočka 1 5 mm 2 20 x 1-2 5 mm 2 10 x 0 75-2 5 mm 2 Odbočný konektor odpojitelný 20 x 0 5-0 75 mm 2 20 x 0 5-1 5 mm 2 25 x 0 75-2 5 mm 2 25 x 1 5-2 5 mm 2 10 x 4 mm 2 10 x 4-6 mm 2 5 x držák pojistky pro pojistky s plochým dříkem ATO 0 75-2 mm 2 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 15 x plastový dělicí prvek pro systémovou vložku 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 055 500 Počet 1 Sortiment západ - kových kabelových konektoů smršťova - cích konektorů