Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
46 1425 ks v systémovém kufru 4 4 1 DIN 125 tvar A 140 HV pozinkovaná ocel modře pasivovaná A2K – podložky pro šrouby se šestihrannou hlavou a šestih - ranné matice Součást obsahu dodávky Plochá podložka pro šrouby se šestihrannou hlavou a šestihranné matice 100 x D 10 5 mm 100 x D 13 0 mm 100 x D 15 0 mm 100 x D 17 0 mm 25 x D 21 0 mm 200 x D 3 2 mm 200 x D 4 3 mm 200 x D 5 3 mm 200 x D 6 4 mm 200 x D 8 4 mm 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 12 přihrádek 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 040 700 Počet 1 Sortiment plochých podložek 1500 ks v systémovém kufru 4 4 1 ISO 14583 8 8 pozinkovaná ocel modře pasi - vovaná A2K Součást obsahu dodávky Šroub s plochou hlavou Torx 250 x M4 x 10 200 x M4 x 16 200 x M4 x 20 150 x M4 x 25 150 x M5 x 16 100 x M5 x 20 100 x M5 x 25 80 x M5 x 30 80 x M6 x 16 80 x M6 x 20 60 x M6 x 25 50 x M6 x 30 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 12 přihrádek 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 400 400 Počet 1 Sortiment šroubů s plochou hlavou Torx 1060 ks v systémovém kufru 4 4 1 ISO 14583 8 8 ocel zinkoniklový povlak černý Součást obsahu dodávky Šroub s plochou hlavou Torx 100 x M4x10 mm 100 x M4x12 mm 100 x M4x16 mm 100 x M4x20 mm 100 x M5x10 mm 100 x M5x12 mm 100 x M5x16 mm 50 x M5x20 mm 50 x M6x12 mm 50 x M6x16 mm 50 x M6x20 mm 50 x M6x25 mm 30 x M8x16 mm 30 x M8x20 mm 30 x M8x25 mm 20 x M8x30 mm 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 16 přihrádek 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 400 401 Počet 1 Sortiment šroubů s plochou hlavou Torx