Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
41 605 ks v systémovém boxu 4 4 1 Hliník včetně nýtovacích kleští Součást obsahu dodávky 1 x kleště na nýtovací matice Závitový trn 1 x M4 1 x M5 1 x M6 1 x M8 Nýtovací matice se zápustnou hlavou a rýhovaným dříkem 200 x 6 0 1 5-4 0 mm 200 x 7 0 1 5-4 0 mm 100 x 9 0 1 5-4 0 mm 100 x 11 0 1 5-4 0 mm Systémový box 4 x 2 1 1 1 x 2 4 1 1 x oddělovací prvek pro systémový box 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 094 802 Počet 1 Sortiment nýtovacích matic se zápustnou hlavou 506 ks v systémovém kufru 4 4 1 Hliník Součást obsahu dodávky 1 x kleště na nýtovací matice Závitový trn 1 x M3 1 x M4 1 x M5 1 x M6 1 x M8 Nýtovací matice s půlkulatou plnou hlavou a rýhovaným dříkem 100 x M3 7 0 mm 100 x M6 12 mm 100 x M8 15 mm 100 x M4 9 0 mm 100 x M5 10 0 mm Systémový box 2 x 1 1 1 3 x 2 1 1 1 x 2 4 1 1 x oddělovací prvek pro systémový box 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 094 800 Počet 1 Sortiment nýtovacích matic s půlkulatou plnou hlavou 506 ks v systémovém kufru 4 4 1 Pozinkovaná ocel modře pasivovaná A2B Součást obsahu dodávky 1 x kleště na nýtovací matice 3-8 mm Závitový trn 1 x M3 1 x M4 1 x M5 1 x M6 1 x M8 Nýtovací matice malá zápustná hlava 100 x M3 100 x M4 100 x M5 100 x M6 100 x M8 Systémový box 2 x 1 1 1 3 x 2 1 1 1 x 2 4 1 1 x oddělovací prvek pro systémový box 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 091 700 Počet 1 Sortiment nýtovacích matic s malou zápust - nou hlavou