Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
42 6 ks v systémovém kufru Okamžitě připraveno k použití díky krátké době zahřívání Součást obsahu dodávky 1 x elektrická pistolová pájka 60 W 3 x souvislý pájecí hrot 1 x plastová vložka pro elektrickou pistolovou pájku Sysko 1 x elektronická pájka č 1 1 x salmiakový pájecí kámen 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 071 500 Počet 1 Sortiment elektrických pistolových pájek 230 V 60 W Sortiment s 32 ks pro účinné odjehlování nástrojů vyrobených z oceli lehkého kovu neželezného základního kovu litého kovu a plastu Součást obsahu dodávky 1 x univerzální plastová rukojeť 1 x úchyt nože pro odjehlovací nože 2 x HSS nůž na ocel hliník 2 6 mm 2 x HSS nůž na mosaz plast 2 6 mm 2 x HSS nůž na vnější a vnitřní otřepy 2 6 mm 2 x HSS nůž na ocel hliník 3 2 mm 2 x HSS nůž na mosaz plast 3 2 mm 2 x HSS nůž na vnější a vnitřní otřepy 3 2 mm 2 x HSS nůž na rovné hrany 3 2 mm 2 x HSS nůž na ocel hliník 3 2 mm 2 x HSS nůž na mosaz litinu 3 2 mm 1 x držák pro zápustky 12 mm 20 mm a 30 mm HSS zápustka M7 s vnitřním závitem 1 x 12 mm 1 x 20 mm 1 x 30 mm 1 x trojúhelníkový nůž 1 x odjehlovač 2 x kruhový nůž 1 x plastová rukojeť s HSS kulatým řezacím nožem 2 x kruhový nůž s úhlem 90° 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 042 101 Počet 1 Sortiment odjehlo - vačů