Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
35 725 ks v systémovém boxu 4 4 1 DIN 7337 objímka Trn z černého hliníku Pozin - kovaná ocel modře pasivovaná A2K Součást obsahu dodávky Slepý nýt půlkulatá plná hlava 100 x 3 2x11 0 100 x 4 0x10 0 100 x 4 0x13 0 100 x 4 8x15 0 Slepý nýt s velkou půlkulatou plnou hlavou 75 x 4 8x10 0 50 x 4 8x17 0 Slepý nýt půlkulatá plná hlava 100 x 4 8x16 0 100 x 4 0x16 0 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 8 přihrádek 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 091 501 Počet 1 Sortiment slepých nýtů s půlkulatou plnou hlavou 1032 ks v systémovém kufru 4 4 1 WN 218 pozinkovaná ocel modře pasivovaná A3K pohon AW Součást obsahu dodávky Závrtný šroub s plnou hlavou s přírubou a pohonem AW pias ® 100 x 4 2x13 mm 100 x 4 2x16 mm 100 x 4 2x19 mm 100 x 4 2x25 mm 100 x 4 8x16 mm 100 x 4 8x19 mm 100 x 4 8x22 mm 50 x 4 8x35 mm 100 x 5 5x19 mm 100 x 5 5x25 mm 50 x 5 5x38 mm 30 x 5 5x50 mm Bit AW ® 1 x AW 20 1 x AW 25 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 12 přihrádek 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 021 800 Počet 1 Sortiment závrtných šroubů pias ® s plnou hlavou s límcem 802 ks v systémovém kufru 4 4 1 WN 218 ocel černý povlak z vločkového zinku pohon AW Součást obsahu dodávky Závrtný šroub s plnou hlavou s límcem a pohonem AW pias ® 100 x 4 2x13 mm 100 x 4 2x16 mm 100 x 4 2x19 mm 100 x 4 2x25 mm 100 x 4 8x13 mm 100 x 4 8x16 mm 100 x 4 8x22 mm 100 x 4 8x35 mm Bit AW ® 1 x AW 20 1 x AW 25 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 8 přihrádek 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 021 801 Počet 1 Sortiment závrtných šroubů pias ® s plnou hlavou s límcem