Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
36 1127 ks v systémovém kufru 4 4 1 Pozinkovaná ocel modře pasivovaná A3K pohon AW Součást obsahu dodávky Závrtný šroub šestihranná hlava s límcem pias ® 100 x 4 2x13 100 x 4 2x16 100 x 4 2x19 100 x 4 2x25 100 x 4 8x13 100 x 4 8x16 100 x 4 8x19 50 x 4 8x25 50 x 4 8x32 50 x 4 8x38 50 x 4 8x50 100 x 5 5x16 50 x 5 5x19 50 x 5 5x25 50 x 5 5x32 Vložka nástrčného klíče 1 4palcová 1 x 7 mm 1 x 8 mm 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 16 přihrádek 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 021 400 Počet 1 Sortiment závrtných šroubů pias ® se šestih - rannou hlavou s límcem 1453 ks v systémovém kufru 4 4 1 WN 205 pozinkovaná ocel modře pasivovaná A3K pohon AW Součást obsahu dodávky Závrtný šroub zápustná hlava s pohonem AW pias ® 100 x 2 9x13 mm 100 x 3 5x13 mm 100 x 3 5x16 mm 100 x 3 5x19 mm 100 x 3 5x22 mm 100 x 3 5x25 mm 100 x 4 2x16 mm 100 x 4 2x19 mm 100 x 4 2x22 mm 100 x 4 2x25 mm 100 x 4 2x32 mm 100 x 4 8x19 mm 100 x 4 8x25 mm 50 x 4 8x32 mm 50 x 4 8x38 mm 50 x 4 8x50 mm Bit AW ® 1 x AW 10 1 x AW 20 1 x AW 25 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 16 přihrádek 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 020 500 Počet 1 Sortiment závrtných šroubů pias ® se zápust - nou hlavou 1603 ks v systémovém kufru 4 4 1 Pozinkovaná ocel modře pasivovaná A3K pohon AW Součást obsahu dodávky Závrtný šroub plochá hlava s pohonem AW pias ® 100 x 3 5x13 mm 100 x 3 5x16 mm 100 x 3 5x19 mm 100 x 3 5x9 5 mm 100 x 3 9x13 mm 100 x 3 9x16 mm 100 x 3 9x19 mm 100 x 3 9x25 mm 100 x 4 2x13 mm 100 x 4 2x16 mm 100 x 4 2x19 mm 100 x 4 2x25 mm 100 x 4 8x13 mm 100 x 4 8x16 mm 100 x 4 8x19 mm 100 x 4 8x25 mm Bit AW ® 1 x AW 10 1 x AW 20 1 x AW 30 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 16 přihrádek 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 020 600 Počet 1 Sortiment závrtných šroubů pias ® s plnou hlavou