Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
31 1403 ks v systémovém kufru 4 4 1 WN 111 nerezová ocel A2 nelegovaná pohon AW Součást obsahu dodávky Samořezný šroub s plnou hlavou tvar Cs pohonem AW 100 x 2 9 x 9 5 mm 100 x 3 5 x 13 mm 100 x 3 5 x 16 mm 100 x 3 5 x 25 mm 100 x 3 5 x 9 5 mm 100 x 4 2 x 13 mm 100 x 4 2 x 16 mm 100 x 4 2 x 19 mm 100 x 4 2 x 25 mm 100 x 4 8 x 13 mm 100 x 4 8 x 16 mm 100 x 4 8 x 19 mm 100 x 4 8 x 25 mm 50 x 4 8 x 32 mm 50 x 4 8 x 38 mm Bit AW ® 1 x AW 10 1 x AW 20 1 x AW 25 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 16 přihrádek 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 011 900 Počet 1 Sortiment samořezných šroubů s plnou hlavou 1550 ks v systémovém kufru 4 4 1 ISO 7049 nerezová ocel A2 nelegovaná křížo - vá drážka H Součást obsahu dodávky Samořezné šrouby s plnou hlavou s křížovou drážkou 100 x 3 5x13 100 x 3 5x16 100 x 3 5x19 100 x 3 5x22 100 x 3 5x25 100 x 3 5x9 5 100 x 4 2x13 100 x 4 2x16 100 x 4 2x19 100 x 4 2x25 100 x 4 2x32 100 x 4 8x13 100 x 4 8x16 100 x 4 8x25 50 x 4 8x32 50 x 4 8x38 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 16 přihrádek 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 505 100 Počet 1 Sortiment samořezných šroubů s plnou hlavou 1400 ks v systémovém kufru 4 4 1 ISO 7050 pozinkovaná ocel modře pasivovaná A2K křížová drážka Součást obsahu dodávky Samořezný šroub zápustnou hlavou typ Cs hlavou s drážkou H 100 x 3 5 x 13 mm 100 x 3 5 x 16 mm 100 x 3 5 x 19 mm 100 x 3 5 x 22 mm 100 x 3 5 x 25 mm 100 x 3 5 x 9 5 mm 100 x 4 2 x 16 mm 100 x 4 2 x 19 mm 100 x 4 2 x 25 mm 100 x 4 2 x 32 mm 100 x 4 8 x 13 mm 50 x 4 8 x 16 mm 50 x 4 8 x 19 mm 50 x 4 8 x 25 mm 50 x 4 8 x 32 mm 50 x 4 8 x 38 mm 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 16 přihrádek 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 011 601 Počet 1 Sortiment samořezných šroubů se zápustnou hla - vou