Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
32 1500 ks v systémovém kufru 4 4 1 ISO 7050 nerezová ocel A2 nelegovaná křížo - vá drážka H Součást obsahu dodávky Samořezný šroub zápustnou hlavou typ Cs hlavou s drážkou H 100 x 3 5 x 13 mm 100 x 3 5 x 16 mm 100 x 3 5 x 19 mm 100 x 3 5 x 22 mm 100 x 3 5 x 25 mm 100 x 4 2 x 13 mm 100 x 4 2 x 16 mm 100 x 4 2 x 19 mm 100 x 4 2 x 22 mm 100 x 4 2 x 25 mm 100 x 4 8 x 16 mm 100 x 4 8 x 19 mm 100 x 4 8 x 22 mm 100 x 4 8 x 25 mm 50 x 4 8 x 32 mm 50 x 4 8 x 38 mm 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 16 přihrádek 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 011 602 Počet 1 Sortiment samořezných šroubů se zápustnou hla - vou 1550 ks v systémovém kufru 4 4 1 ISO 7051 pozinkovaná ocel modře pasivovaná A2K křížová drážka Součást obsahu dodávky Samořezný šroub se zvýšenou zápustnou hlavou tvar Cs hlavou s drážkou H 100 x 3 5 x 13 mm 100 x 3 5 x 16 mm 100 x 3 5 x 19 mm 100 x 3 5 x 22 mm 100 x 4 2 x 13 mm 100 x 4 2 x 16 mm 100 x 4 2 x 19 mm 100 x 4 2 x 22 mm 100 x 4 2 x 25 mm 100 x 4 2 x 32 mm 100 x 4 8 x 13 mm 100 x 4 8 x 16 mm 100 x 4 8 x 19 mm 100 x 4 8 x 22 mm 100 x 4 8 x 25 mm 50 x 4 8 x 32 mm 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 16 přihrádek 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 011 701 Počet 1 Sortiment samořezných šroubů se zápustnou hla - vou 1353 ks v systémovém kufru 4 4 1 WN 112 nerezová ocel A2 nelegovaná pohon AW Součást obsahu dodávky Samořezný šroub se zápustnou hlavou tvar Cs pohonem AW 100 x 3 5x13 mm 100 x 3 5x16 mm 100 x 3 5x19 mm 100 x 3 9x13 mm 100 x 3 9x16 mm 100 x 3 9x19 mm 100 x 3 9x25 mm 50 x 3 9x38 mm 100 x 4 2x16 mm 100 x 4 2x19 mm 100 x 4 2x25 mm 50 x 4 2x32 mm 50 x 4 2x38 mm 50 x 4 2x50 mm 100 x 4 8x25 mm 50 x 4 8x32 mm Bit AW ® 1 x AW 10 1 x AW 20 1 x AW 25 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 16 přihrádek 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 012 300 Počet 1 Sortiment samořezných šroubů se zápustnou hla - vou