Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
39 425 ks v systémovém kufru 4 4 1 Součást obsahu dodávky 25 x těsnicí kroužek měď tvar A 12x17 mm Těsnicí kroužek měděné výplňové těsnění tvar C 25 x 14x20 mm 25 x 16x22 mm Těsnicí kroužek hliník tvar A 25 x 12x18 mm 25 x 18x24 mm Těsnící kroužek 25 x 12x24x2 mm 25 x 18x22x2 mm 25 x 10 5x20 5x2 mm 25 x 14x22x2 mm 25 x 11x17x3 mm 25 x 15x24x2 mm 25 x 12 8x22 5x3 mm 25 x 13x24x1 6 mm 25 x 19x26x2 mm Těsnění šroubu samostředicí 25 x 12x19x1 5 mm 25 x 14x22x1 5 mm 25 x lepené těsnění 20 7x28x1 5 mm 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 18 přihrádek 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 046 001 Počet 1 Sortiment těsnicích kroužků smíšený Podle DIN 8140 se zmenšeným vnějším průměrem pro lepší montáž Pro zhotovení trvalého robustního vnitřního závitu Se závitem s volným chodem přesně podle kalibru Nerezová ocel Součást obsahu dodávky Drátová závitová vložka W TEC ® INSERT COIL s volným chodem 20 x M5 x 5 20 x M5 x 7 5 20 x M5 x 10 20 x M6 x 6 20 x M6 x 9 20 x M6 x 12 20 x M8 x 8 20 x M8 x 12 20 x M8 x 16 10 x M10 x 10 10 x M10 x 15 10 x M10 x 20 10 x M12 x 12 10 x M12 x 18 10 x M12 x 24 Krátký strojní závitník pro drátové závitové vložky W TEC ® INSERT COIL – vyrobený z HSS tvar D 1 x M5 x 0 8 1 x M6 x 1 0 1 x M8 x 1 25 1 x M10 x 1 75 1 x M12 x 1 75 W-TEC ® INSERT COIL – elektrický šroubovací nástroj 1 x M5 x 0 8 1 x M6 x 1 0 1 x M8 x 1 25 1 x M10 x 1 75 1 x M12 x 1 75 W-TEC ® INSERT COIL – stopkový odtrhávací nástroj 1 x M5 1 x M6 1 x M8 1 x M10 1 x M12 Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118 1 x 5 2 mm 1 x 6 3 mm 1 x 8 3 mm 1 x 10 4 mm 1 x 12 4 mm 1 x systémová vložka pěnová 4 4 1 5 x systémový box 1 1 1 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 462 700 Počet 1 Sortiment drátových závitových vložek W TEC ® INSERT COIL M5– M12