Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
29 1600 ks v systémovém kufru 4 4 1 samořezné šrouby s plnou hlavou DIN 7981 tvar Ckřížová drážka Hpozinkovaná ocel modře pasivovaná A2K Součást obsahu dodávky Samořezný šroub s plnou hlavou tvar Cs hlavou s drážkou H 100 x 3 5 x 13 mm 100 x 3 5 x 16 mm 100 x 3 5 x 19 mm 100 x 3 5 x 22 mm 100 x 3 5 x 9 5 mm 100 x 4 2 x 13 mm 100 x 4 2 x 16 mm 100 x 4 2 x 19 mm 100 x 4 2 x 22 mm 100 x 4 2 x 22 mm 100 x 4 2 x 9 5 mm 100 x 4 8 x 13 mm 100 x 4 8 x 16 mm 100 x 4 8 x 19 mm 100 x 4 8 x 22 mm 100 x 4 8 x 25 mm 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 16 přihrádek 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 011 500 Počet 1 Sortiment pozinkova - ných samořezných šrou - bů s plnou hlavou DIN 7981 1500 ks v systémovém kufru 4 4 1 samořezný šroub s plnou hlavou s límcem křížo - vá drážka H černá pozinkovaná ocel Delta Seal Součást obsahu dodávky Samořezný šroub s plnou hlavou s přírubou 100 x 3 9x13 mm 100 x 3 9x16 mm 100 x 3 9x19 mm 50 x 3 9x22 mm 50 x 3 9x25 mm 100 x 3 9x9 5 mm 100 x 4 2x13 mm 100 x 4 2x16 mm 100 x 4 2x19 mm 50 x 4 2x22 mm 50 x 4 2x25 mm 100 x 4 2x9 5 mm 100 x 4 8x13 mm 100 x 4 8x16 mm 100 x 4 8x19 mm 50 x 4 8x22 mm 50 x 4 8x25 mm 100 x 4 8x9 5 mm 1 x systémová vložka plastová 4 4 1 15 x plastový dělicí prvek pro systémovou vložku 1 x systémový kufr 4 4 1 Obj č 5964 013 401 Počet 1 Sortiment černých samořezných šroubů s plnou hlavou s límcem Delta Seal