Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
25 Systémová deska s připojení Isofix Pro bezpečnou přepravu systémových kufrů v autě • Snadná montáž zařízení v autě Upevnění pomocí Isofix jediným stisknutím • Bezpečné uložení – Snadné stohování kufrů na sebe max 4 – Možnost upevnění obou základních rozměrů • Max zátěž 25 kg Obj č 5581 038 100 Šířka x hloubka x výška 570 x 405 x 120 mm Bal ks 1 Systémový vozík Přepravní zařízení pro boxy ORSY ® řady 5 BULL a systé - mové kufry ORSY ® 8 4 4 4 a další předměty • Pevný rám z ocelového plechu • Dvě pevná kolečka a dvě řídicí kolečka s uzamykatelnou brzdou • Zajištění systémových kufrů ORSY ® BULL and ORSY ® k vozíku pomocí spojovacích prvků • Lze snadno přestavit na přepravní vozíky pomocí dřevěného panelu jako nakládací plochy Obj č 5581 038 500 Počet koleček 4 ks Materiál Ocel ABS Délka x šířka x výška 615 x 490 x 185 mm Povolené zatížení 250 kg Bal ks 1 Systémová nástěnná konzola Pro zavěšení systémových kufrů ORSY • Praktické upevnění Nástěnná konzola umožňuje jednoduché a praktické upevnění na systémový děrovaný plech • Kompatibilní se systémovými kufry 4 4 x a 8 4 x Obj č 5581 039 000 Povrch Spráškovým nástřikem Šířka x hloubka x výška 80 x 20 x 85 mm Bal ks 1