Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
12 PROFITIP 2 | 2025 METAL OPRAcOvání MATERIáLu • Extrémně vysoký a velmi rychlý úběr materiálu při broušení za studena • Velmi dlouhá životnost a nízký kontaktní tlak Účel použití – Pro použití na ručních pneumatických nebo elektric - kých úhlových bruskách do max obvodové rych - losti 80 m s v kombinaci s nosnou deskou – Pro broušení povrchů a hran pro přípravu a následné zpracování svarů pro orovnávání a hlazení – Na nerezovou ocel kyselinovzdornou a teplo - vzdornou ocel vysoce legovanou ocel a hliník Vulkánfíbrový kotouč CERALINE Pro vysoký úběrový výkon při nízkém kon - taktním tlaku na ocel nerezovou ocel a hliník Průměr vývrtu 22 23 mm Průměr Ø Zrnitost Max rychlost otáčení Doporučená rychlost otáčení Obj č Bal ks 115 mm 36 13300 ot min 8300 ot min 0580 911 536 25 115 mm 36+ 13300 ot min 8300 ot min 0580 911 537 25 115 mm 40 13300 ot min 8300 ot min 0580 911 540 25 115 mm 60 13300 ot min 8300 ot min 0580 911 560 25 115 mm 60+ 13300 1 min 8300 1 min 0580 911 561 25 115 mm 80 13300 ot min 8300 ot min 0580 911 580 25 115 mm 80+ 13300 1 min 8300 1 min 0580 911 581 25 115 mm 120 13300 ot min 8300 ot min 0580 911 512 25 125 mm 24 12250 ot min 7500 ot min 0580 912 524 25 125 mm 36 12250 ot min 7500 ot min 0580 912 536 25 125 mm 36+ 12250 ot min 7500 ot min 0580 912 537 25 125 mm 40 12200 ot min 7500 ot min 0580 912 540 25 125 mm 60 12250 ot min 7500 ot min 0580 912 560 25 125 mm 60+ 12250 1 min 7500 1 min 0580 912 561 25 125 mm 80 12250 ot min 7500 ot min 0580 912 580 25 125 mm 80+ 12250 1 min 7500 1 min 0580 912 581 25 125 mm 120 12250 ot min 7500 ot min 0580 912 512 25