Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Hlavní materiálové použití CIHLA DLAŽBA BETON CIHLA BETON CIHLA BETON CIHLA ARMATURA BETON CIHLA Úroveň kvality ZEBRA ® ZEBRA ® ZEBRA ® ZEBRA ® Typ vrtáku MFD-S Quadro-L Quadro-S Duo-S Vario Řezák na výstuže Quadro-L Po rov ná ní Životnost ▯▯▯○ ▯▯▯○ ▯▯○○ ▯▯○○ ▯▯▯▯ Rychlost vrtání ▯▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯○ ▯▯▯▯ ▯▯▯○ Kvalita vrtaného otvoru ▯▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯○○ ▯▯○○ ▯▯▯▯ Všestranost ▯▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯○○ ▯▯▯▯ Chování při vrtání ▯▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯○ ▯▯○○ ▯▯▯▯ Pevnost při armování ▯▯▯▯ ▯▯○○ ▯○○○ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯ Stopka Obj č Válcová stopka 0641 20… SDS plus 0641 23… Šestihranná 1 4 0641 26… 0648 07… 0648 70… 0648 55… 0648 57… 0648 02… Řezný materiál Diamantem broušený tvrdokov Tvrdokov Tvrdokov Tvrdokov karbid wolframu Slinutý karbid Typ vrtací hlavy Vsazený tvrdokov ∅ 5 - 20 tvrdokovová hlava ∅ 22 - 32 vsazená hlava PEAK Vsazený tvrdokov Hlava ve tvaru X Vsazený tvrdokov Vsazený karbid wolframu Vrtací hlava ze slinutého karbidu Typ stopky Válcová SDS šestihran SDSplus SDSplus SDSplus SDSplus SDSplus Počet břitů 2 4 4 2 4 - 6 4 Charasteristika Multifunkční bezpříklepový vrták do různorodých materiálů Mimořádně ostré hrany se speciálním diamantovým brusem a povrchovou úpravou Čtyřbřitá hlava s vícezónovou šroubovicí Konvexní ukončení stopky a přechodová zóna Indikátor přesnosti vrtaných otvorů Možnost vrtání do armovaného betonu Robustní vrták pro vrtací kladivo s hlavou ve tvaru Xa čtyřnásobnou spirálou pro vysokou rychlost vrtání a podstatně hladší chod a vyšší přesnost v porovnání s běžnými vrtáky se dvěma řeznými hranami Odolný vrták pro vrtací kladivo s agresivní hlavou se dvěma řezáky středicím hrotem a šroubovicí typu Vario s vyztuženým jádrem pro vyšší rychlost vrtání Speciálně optimalizováno pro akumulátorová vrtací kladiva Velmi robustní řezačka na výztuže s držákem na nástroje vhodným pro SDSplus Optimální přenos výkonnu protože je vrták vyroben z jednoho kusu Velmi rychlý modulární vrták pro vrtací kladivo s funkcí odsávání prachu velmi dlouhou životností symetrickou hlavou ze slinutého karbidu se čtyřmi břity a obzvláště velkými sacími kanálky Kompletní se sacím adaptérem Speciální funkce Čisté a přesné díry a to i při střídavém vrtání v různých materiálech Netříštivé vrtání i do voštinových cihel 4krát odstupňovaný profil Střídavé široké a úzké spirálové drážky v provedení Speed a Heavy Duty a optimalizovaná pevnost spirálového jádra stejně jako široké drážky a silnější jádro v oblasti hlavy pro průměr 5–20 mm Vrták má mnohem menší tendenci k zaseknutí na armování díky geometrii se čtyřmi řeznými hranami Šroubovice typu Vario s vyztuženým jádrem a zadní částí vepředu zúženou a rozšiřující se dozadu ostřejší úhel na konci šroubovice který zajišťuje snížené tření vysokou stabilitu a maximální přenos rázové energie Dlouhá životnost díky speciálně vyvinutému karbidu wolframu Obzvláště efektivní a trvale vysoká rychlost řezání po celou dobu životnosti Bezprašné vrtání díky odsávání prachu přímo ve vrtaném otvoru čímž odpadá nutnost následného čištění otvoru Rychlá a snadná výměna vrtáku díky opakovaně použitelnému kompaktnímu sacímu nástavci Použití do materiálů Kdispozici od - do ∅ 3 mm - ∅ 20 mm ∅ 5 mm - ∅ 30 mm ∅ 16 mm - ∅ 30 mm ∅ 3 5 mm - ∅ 26 mm ∅ 12 mm - ∅ 35 mm ∅ 6 mm - ∅ 20 mm L 60 mm - L 600 mm L 115 mm - L 1 000 mm L 250 mm - L 450 mm L 110 mm - L 1 000 mm L 300 mm L 225 mm - L 550 mm PŘEHLED SORTIMENTU VRTÁKŮ DO STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ metal