Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
VÝBĚR MÜSTRŮ VÝBĚR NOVINEK ZAJÍMAVOSTÍ A SKVĚLÝCH CEN L I S T O P A D - P R O S I N E C 2 0 2 5 #02 11 - 12 2025 Vprestižní evropské soutěži mladých řemeslníků v odborných dovednos - tech EuroSkills 2025 která se konala od 9 do 13 září v dánském Herningu reprezentovalo Českou republiku 14 šikovných zástupců Tato akce často označovaná jako „Evropská olympiáda řemesel“ při - vítala celkem více než 700 soutěžících z 33 zemí kteří se utkali v 38 různých oborech od mechatroniky přes podlahářství až po webdesign Akci navštívilo přes 100 000 návštěvníků a její součástí byla i návštěva ministrů školství EU Sradostí jsme podpořili podlaháře a parketáře Mariana Hulce který od nás dostal vybavení ke kvalifikovanému tréninku na soutěž K řemeslu ho přivedla zkušenost z rodinné firmy Doufá že právě účast na EuroSkills mu kromě nových zkušeností přinese také kontakty Řeme - slné obory vnímá často jako podceňované ale věří že se to v dohledné době změní Řemeslo totiž žádná umělá inteligence plně nenahradí Reprezentant ČR na Euroskills trénoval s produkty Würth Sradostí vám představujeme další z řady legendárních nástěnných kalen - dářů Würth – tentokrát na téma které je nám blízké sport Vybrali jsme ty nejzajímavější sportovce z řad našich zaměstnanců kteří se nechali vyfotit stejně jako skuteční šampioni – držitelé světových medailí včetně olympijských Více o kalendáři naleznete na následujicí str č 2 Den produktů Würth v Karlových Varech přilákal desítky řemeslníků Ve středu 22 října 2025 se na pobočce Würth v Karlových Varech Jáchymovská 444 33 uskutečnil Den produktů který přilákal desítky profesionálů z řad řemeslníků a techniků Akce probíhala od 8 do 17 hodin a nabídla návštěvníkům nejen výhodné nákupy ale i bohatý doprovodný program Exkluzivní nabídka jen pro tento den Velký zájem vzbudil akční set vrtacího šroubováku ABS 18 SUB-COMPACT M-Cube který byl k dispozici za zvýhodněnou cenu 5 490 Kč Sada obsahovala pracovní brašnu baterii 18 V 2 Ah nabíječku a sklíčidlo M-Click Mnozí zákazníci využili této jedinečné příležitosti a odcházeli s novým vybavením za skvělou cenu Kolo štěstí a dárky k nákupu Návštěvníci kteří nakoupili nad 3 500 Kč bez DPH si mohli zatočit kolem štěstí a odnést si hodnotné dárky Atmosféra byla po celý den přátelská a soutěžní duch přispěl k dobré náladě Občerstvení zdarma a novinky k vyzkoušení Po celý den bylo pro všechny připraveno bohaté občerstvení a nápoje zdarma což ocenili nejen pravidelní zákazníci ale i noví návštěvníci Velký zájem vzbudily také produktové novinky které si mohli účastníci osobně vyzkoušet Akce potvrdila že osobní kontakt možnost si vše vyzkoušet a výhodné nabídky jsou tím co zákazníci oceňují nejvíce Děkujeme všem kteří dorazili a těšíme se na další setkání Legenda pokračuje Kalendář Würth 2026 ve znamení sportu 2026 Obj č 5706 210 1 Bal ks 1 Více informací naleznete na str č 25 Jedinečný nástroj pro jedinečné lidi Tato vrtačka je víc než jen technický pomocník Je to kompaktní elegantní a výkonný partner který vám usnadní každodenní práci a zároveň přinese radost pokaždé když ji vezmete do ruky Obj č 5701 426 803 Elektrická drážkovací fréza EFF150-54 Výkonný a praktický nástroj na vyřezávání okenních rámů s jedinečným držákem nástroje a funkcí rohového řezání VIDEO ZDE VÁNOČNÍ INSPIRACE PRO ŘEMESLNÍKY Darujte letos něco co má skutečnou hodnotu Kvalitní pracovní vybavení které ocení každý Vyhněte se shonu a pořiďte vše včas